4,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT60 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN125 |
Classe de pression du bride | PN25/40 |
Diamètre extérieur | 194 mm |
Diamètre intérieur | 141 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.8 g/cm³ |
335,25 €/ Unitéhors TVA
405,65 €TVA incluse
48,421 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026