Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN16 DN250 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12259830
Image 1
Ajouter à la liste

17,70 €/ Unitéhors TVA

21,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
329 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

502,65 €/ Unitéhors TVA

608,21 €TVA incluse

53,328 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026