Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10 DN400 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12259695
Image 1
Ajouter à la liste

17,10 €/ Unitéhors TVA

20,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
489 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

252,00 €/ Unitéhors TVA

304,92 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026