Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 PN10/40 DN65 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11935994
Image 1
Ajouter à la liste

2,46 €/ Unitéhors TVA

2,98 €TVA incluse

347 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN65
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
127 mm
Diamètre intérieur
77 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

335,25 €/ Unitéhors TVA

405,65 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026