9,60 €/ Unitéhors TVA
11,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT60 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 8" |
Classe de pression du bride | 600lbs |
Diamètre extérieur | 321 mm |
Diamètre intérieur | 219 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.8 g/cm³ |
252,00 €/ Unitéhors TVA
304,92 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026