Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 300lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11936018
Image 1
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
5"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
216 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

252,00 €/ Unitéhors TVA

304,92 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026