Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 300/600lbs 3" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11936015
Image 1
Ajouter à la liste

2,52 €/ Unitéhors TVA

3,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
3"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
149 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

252,00 €/ Unitéhors TVA

304,92 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026