Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 300/600lbs 2.1/2" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12259787
Image 1
Ajouter à la liste

2,66 €/ Unitéhors TVA

3,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
130 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

335,25 €/ Unitéhors TVA

405,65 €TVA incluse

48,421 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026