Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 150lbs 10" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12259864
Image 1
Ajouter à la liste

19,50 €/ Unitéhors TVA

23,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT60
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
10"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
340 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

502,65 €/ Unitéhors TVA

608,21 €TVA incluse

47,896 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026