Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN25/40 DN125 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11043638
Image 1
Ajouter à la liste

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN25/40
Diamètre extérieur
194 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

216,45 €/ Unitéhors TVA

261,90 €TVA incluse

1,453 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026