Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN16 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11915154
Image 1
Ajouter à la liste

10,30 €/ Unitéhors TVA

12,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
444 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

162,90 €/ Unitéhors TVA

197,11 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026