Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN10 DN300 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11126196
Image 1
Ajouter à la liste

13,00 €/ Unitéhors TVA

15,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
378 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

276,75 €/ Unitéhors TVA

334,87 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026