Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 PN10/40 DN32 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:10002935
Image 1
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

121 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN32
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
82 mm
Diamètre intérieur
43 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

216,45 €/ Unitéhors TVA

261,90 €TVA incluse

2,864 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026