0,86 €/ Unitéhors TVA
1,04 €TVA incluse
551 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT50 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN25 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Diamètre extérieur | 71 mm |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
216,45 €/ Unitéhors TVA
261,90 €TVA incluse
1,453 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026