Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 600lbs 16" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11915102
Image 1
Ajouter à la liste

34,30 €/ Unitéhors TVA

41,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
16"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
565 mm
Diamètre intérieur
406 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

276,75 €/ Unitéhors TVA

334,87 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026