Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 300lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11043610
Image 1
Ajouter à la liste

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
4"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
181 mm
Diamètre intérieur
114 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

162,90 €/ Unitéhors TVA

197,11 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026