Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 300lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11043636
Image 1
Ajouter à la liste

32,20 €/ Unitéhors TVA

38,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
24"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
775 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

162,90 €/ Unitéhors TVA

197,11 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026