Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 300lbs 10" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11915061
Image 1
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
10"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
362 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

216,45 €/ Unitéhors TVA

261,90 €TVA incluse

1,453 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026