Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 300/600lbs 1/2" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11043581
Image 1
Ajouter à la liste

0,59 €/ Unitéhors TVA

0,71 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
54 mm
Diamètre intérieur
21 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

162,90 €/ Unitéhors TVA

197,11 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026