Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 150lbs 1.1/4" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11915049
Image 1
Ajouter à la liste

0,89 €/ Unitéhors TVA

1,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
1.1/4"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
76 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

216,45 €/ Unitéhors TVA

261,90 €TVA incluse

1,453 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026