15,20 €/ Unitéhors TVA
18,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT20 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN500 |
Classe de pression du bride | PN16 |
Diamètre extérieur | 617 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
162,00 €/ Unitéhors TVA
196,02 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026