Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 PN10/16 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11589741
Image 1
Ajouter à la liste

4,30 €/ Unitéhors TVA

5,20 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN200
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
273 mm
Diamètre intérieur
220 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

215,55 €/ Unitéhors TVA

260,82 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026