3,28 €/ Unitéhors TVA
3,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT20 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 5" |
Classe de pression du bride | 600lbs |
Diamètre extérieur | 241 mm |
Diamètre intérieur | 141 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
162,00 €/ Unitéhors TVA
196,02 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026