Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 300/600lbs 2.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11589716
Image 1
Ajouter à la liste

1,24 €/ Unitéhors TVA

1,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
130 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

162,00 €/ Unitéhors TVA

196,02 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026