Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT20 150lbs 1.1/4" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12259568
Image 1
Ajouter à la liste

0,77 €/ Unitéhors TVA

0,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
1.1/4"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
76 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

215,55 €/ Unitéhors TVA

260,82 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026