.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
1 311,55 €/ Rouleauhors TVA
1 586,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 660 |
Autocollant | Oui |
Largeur | 45 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Structure de matériel | PTFE expansé multidirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 230 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.9 g/cm³ |