Eriks
LEADER

LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 35x9 10m

  • ERIKS:13362626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le joint Clipperlon660 est la nouvelle génération de rubans d'étanchéité en PTFE expansé multidirectionnel pour les brides de tuyauteries et d'appareils.
La structure optimisée des fibres de ce matériau procure au joint une résistance au fluage nettement supérieure et réduit le phénomène de tassement par rapport aux joints existants.

Le joint Leader Clipperlon660 comporte une face autocollante, il est flexible et compressible. Sa grande malléabilité lui permet de s'adapter de manière optimale aux irrégularités et aux rugosités des brides.

Le joint LeaderClipperlon660 est constitué de PTFE expansé multidirectionnel 100% pur qui lui confère une résistance optimale, même pour les applications les plus exigeantes. L'utilisation de matières premières de haute qualité et sa fabrication réglementée font de ce ruban d'étanchéité un matériau conforme aux directives GMP (Bonnes pratiques de fabrication).
Ajouter à la liste

2 477,75 €/ Rouleauhors TVA

2 998,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
660
Autocollant
Oui
Largeur
35 mm
Epaisseur
9 mm
Longueur du rouleau
10 m
Structure de matériel
PTFE expansé multidirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
230 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.9 g/cm³