Eriks
LEADER

LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 600 5x2 25m

  • ERIKS:13362580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le ruban d'étanchéité Clipperlon600 est constitué de PTFE expansé 100% pur.

Lors de la compression, la bande d’étanchéité plate universelle s’adapte à la surface d’étanchéité et forme une pellicule étanche fine et résistante à la déchirure. Elle assure un montage étanche fiable, résistant aux fluides agressifs et durable.

Même pour les brides de grandes dimensions, les géométries complexes ou les surfaces endommagées, il suffit de retirer le papier de protection, de coller le joint sur la surface d’étanchéité nettoyée, de superposer les extrémités, de terminer le montage étanche, et le tour est joué.
Ajouter à la liste

204,00 €/ Rouleauhors TVA

246,84 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
600
Autocollant
Oui
Largeur
5 mm
Epaisseur
2 mm
Longueur du rouleau
25 m
Structure de matériel
PTFE expansé monodirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
200 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.75 g/cm³