%20.jpg&w=1536&q=80)

%20.jpg&w=160&q=80)
562,70 €/ Rouleauhors TVA
680,87 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 600 |
Autocollant | Oui |
Largeur | 10 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Structure de matériel | PTFE expansé monodirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 200 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.75 g/cm³ |