Eriks
KÜPPER

KÜPPER Scie à onglet Perfekt PIII montée partiellement

  • ERIKS:14593498
  • Fabricant:4005568033312
Image 1
Scie à onglet haute précision

Modèle : embase en aluminium moulé sous pression avec surface rugueuse, pieds en caoutchouc antidérapants et 2 tendeurs de matériau ainsi que 4 tiges pour un guidage précis et solide de l'archet de scie.
Avec une butée longitudinale apposable des deux côtés pour des coupes en série, un réglage de la profondeur de coupe ainsi qu'une fonction d'enclenchement automatique à 90°, 45°, 36°, 30° et 22,5°. Angle réglable en continu à gauche et à droite. Un accrochage facile de la scie à archet sur les tiges de guidage est possible grâce aux ressorts à double lame. De plus, un double serrage de l'archet de scie est obtenu au moyen de la vis de serrage et du fil de serrage. Avec poignée résistante, fermée. Livraison avec lame de scie universelle avec dents durcies pour le bois, le métal léger et le plastique.

Ajouter à la liste

144,67 €/ Unitéhors TVA

175,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KÜPPER