Eriks
KUKKO

KUKKO Presse hydraulique pour extracteur taille 1

  • ERIKS:23086085
  • Fabricant:4021176005053
Image 1
Vérin hydraulique auxiliaire

Modèle : modèle peu encombrant. Corps en acier avec mécanisme hydraulique à mécanisme de retour automatique intégré.

Application : pour une protection contre les surcharges, les presses supplémentaires doivent être uniquement utilisées avec des extracteurs à partir de la taille 3. La pression est ainsi accrue, moyennant quoi des pièces très ajustées peuvent être facilement retirées.

Rotation en arrière facilitée du burin casse-écrous hors des écrous déformés ou cassés. Le burin ne reste pas coincé dans l'écrou.
Ajouter à la liste

144,67 €/ Unitéhors TVA

175,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO