Eriks
KUKKO

KUKKO Outil a decoller/extraire taille 1 90x170mm

  • ERIKS:23085891
  • Fabricant:4021176030383
Image 1
Extracteur à griffes coupantes, modèle 210, forgé dans la matrice

Modèle : avec étrier latéral et griffes d'extraction en acier à outils en alliage de chrome avec tranchants coniques sur un côté et tranchants normaux sur l'autre. Avec pointe de centrage tournant librement et vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement.

Application : sa forme peu volumineuse permet l’extraction dans les endroits d’accès difficile. Grâce au tranchant conique, cet extracteur est adapté à l'extraction de paliers d'axe à fleur, de bagues de roulements à billes, de pignons etc.
Ajouter à la liste

170,71 €/ Unitéhors TVA

206,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
95 mm
Profondeur de serrage
170 mm