Eriks
KUKKO

KUKKO Jeu doutils de montage pour palier a roulement

  • ERIKS:23086337
  • Fabricant:4021176782121
Image 1
Jeu d'outils de montage

Modèle: modèle léger en polyacétal antichoc, à blocage unique en son genre. Livraison dans L-Boxx.

Applications: pour effectuer le montage de roulements à billes. Le patin synthétique est au minimum plus petit que le palier sphérique, afin que la plongée puisse se faire sans difficulté. Idéal pour le travail sur les chantiers et pour les montages en intervention extérieure.
1 composition du jeu:
1 maillet sans rebond
13 bagues de frappe pour roulements à alésage de 10 à 50 mm de Ø
3 douilles de frappe pour Ø intérieur de 18; 32 et 52 mm
Ajouter à la liste

730,53 €/ Unitéhors TVA

883,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO