Modèle : crochets d'extraction trempés. Une forme de traverse particulière garantit l'autotension des crochets d'extraction. Crochets spéciaux pour une intégration précise dans les voies de roulement pour une tenue optimale et des forces de démontage plus élevées. Les deux versions de crochets sont marquées par des couleurs. Suspension simple des crochets d'extraction avec mouvement rotatif à 90° dans la traverse. Des surfaces de crochets latérales servent à un alignement optimal par rapport à la traverse.
Application : les roulements à billes à cannelures qui reposent sur un axe et dans un carter peuvent être extraits en toute facilité. Une extraction sans contact est possible à l'aide d'un marteau à inertie.
1 526,40 €/ Unitéhors TVA
1 846,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150