Eriks
KUKKO

KUKKO Jeu dextracteurs pour roulements a billes PULLPO K-70-B

  • ERIKS:14048257
  • Fabricant:4021176058868
Image 1
Jeu d'extraction PULLPO ®

Modèle : crochets d'extraction trempés. Une forme de traverse particulière garantit l'autotension des crochets d'extraction. Crochets spéciaux pour une intégration précise dans les voies de roulement pour une tenue optimale et des forces de démontage plus élevées. Les deux versions de crochets sont marquées par des couleurs. Suspension simple des crochets d'extraction avec mouvement rotatif à 90° dans la traverse. Des surfaces de crochets latérales servent à un alignement optimal par rapport à la traverse.

Application : les roulements à billes à cannelures qui reposent sur un axe et dans un carter peuvent être extraits en toute facilité. Une extraction sans contact est possible à l'aide d'un marteau à inertie.


Composition du jeu :
1 traverse
1 broche
8 crochets
7 bagues d'appui
4 pièces de contre-pression à quatre branches
Ajouter à la liste

695,44 €/ Unitéhors TVA

841,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO