Eriks
KUKKO

KUKKO Jeu dextracteurs de roulements a billes 12-110mm

  • ERIKS:23086231
  • Fabricant:4021176012976
Image 1
Jeu d’extracteurs de roulements à billes
Modèle : livraison dans un coffret métallique.

Composition du jeu :
7 extracteurs à prise intérieure (12 à 58 mm) 21-1 à 21-6
1 extracteur à prise intérieure (65 à 110 mm) 21 à 89
3 potences 21-1; 22-2; 22-4
1 mandrin d'extraction pour bagues intérieures de roulements à bille à rainures 23
1 extracteur de vis de serrage pour batterie à deux griffes de 43-1
2 extracteurs à deux griffes 20-1; 20-2

Applications : pour extraire les roulements à billes, les paliers, les roues dentées, les bagues intérieures de paliers d'épaulement, les roulements à billes à rainures ainsi qu'extraire les roulements à billes, les bagues extérieures de roulements à billes et les douilles serrés.
Ajouter à la liste

1 612,33 €/ Unitéhors TVA

1 950,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO