Eriks
KUKKO

KUKKO Jeu dextracteurs de bagues detancheite L-Box

  • ERIKS:14591285
  • Fabricant:4021176222757
Image 1
Jeu d'extracteurs de bagues d'étanchéité

Modèle : outils de démontage à poignée à gaine multicomposant pour une transmission maximale de la force. Livraison dans une mallette en plastique.

Application : pour le serrage de bagues Simmerring®, joints d'arbres radiaux, de manchettes d'étanchéité, de joints, de joints d'étanchéité, de paliers et de joints d'arbres.


Composition du jeu :
1 appareil de base avec masse à inertie
2 rallonges 100 ; 250 mm
50 vis spéciales, cote s/plats 8
1 levier d'extraction universel
1 lame de rechange pour levier d'extraction
1 perçoir
Ajouter à la liste

421,47 €/ Unitéhors TVA

509,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO