Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur universel serrage rapide 2 griffes 120x100mm

  • ERIKS:23086202
  • Fabricant:4021176644856
Image 1
Extracteur universel à deux griffes, modèle 20+ à réglage rapide

Modèle : à griffes coulissantes toujours parallèles, étroites, réversibles en acier à outils en alliage de chrome. Avec réajustage automatique de la prise, vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement. Pointe de centrage tournant librement, amovible et réversible (bille/pointe). Modèle robuste.

Applications : griffes réversibles pour une utilisation comme extracteur à prise extérieure et intérieure. Permet de desserrer et de décaler les griffes rapidement sans clé.

Géométrie optimisée des traverses et des pièces coulissantes permettant de déplacer aisément les griffes. Garantit en même temps une bonne tenue après le serrage des vis.
Griffes croisées innovantes qui garantissent la stabilité de l'accrochage dans la pièce coulissante et les griffes. Changement des griffes plus rapide puisqu'il ne faut plus qu'une seule vis.
Rapidité de desserrage et de décalage des griffes par molette de réglage manuelle.
Ajouter à la liste

90,35 €/ Unitéhors TVA

109,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
120 mm
Profondeur de serrage
100 mm