Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur universel 3 griffes 120x100mm extracteur 3 griffes

  • ERIKS:23086234
  • Fabricant:4021176013621
Image 1
Extracteur universel à trois branches, forgé dans la matrice, modèle 30

Modèle : à griffes auto-centrantes, coulissantes, toujours parallèles et réversibles en acier à outils allié au chrome. Avec réajustage automatique de la prise, vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés coulissantes. Modèle robuste, puissant.

Application : griffes réversibles pour une utilisation comme extracteur à prise extérieure et intérieure.

Autoserrage et centrage automatiques des griffes d'extraction. Géométrie optimisée des traverses et des pièces coulissantes permettant de déplacer aisément les griffes. Garantit en même temps une bonne tenue après le serrage des vis.
Ajouter à la liste

105,39 €/ Unitéhors TVA

127,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
120 mm
Profondeur de serrage
100 mm