Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur universel 20-20 2 griffes 200x150mm

  • ERIKS:23085806
  • Fabricant:4021176010088
Image 1
Extracteur universel à deux branches, modèle 20

Modèle :à griffes coulissantes et toujours parallèles, étroites, réversibles en acier à outils en alliage de chrome et vis trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés coulissantes.

Application : griffes réversibles pour une utilisation comme extracteur à prise extérieure et intérieure.

Géométrie optimisée des traverses et des pièces coulissantes permettant de déplacer aisément les griffes. Garantit en même temps une bonne tenue après le serrage des vis.
Griffes croisées novatrices qui garantissent la stabilité de l'accrochage dans la pièce coulissante et les griffes. Changement des griffes plus rapide puisqu'il ne faut plus qu'une seule vis.
Ajouter à la liste

154,64 €/ Unitéhors TVA

187,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
200 mm
Profondeur de serrage
150 mm