Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur universel 2 griffes 120x100mm

  • ERIKS:23086184
  • Fabricant:4021176757471
Image 1
Extracteur universel, à deux branches, avec griffes étroites

Modèle : à deux branches, en acier spécial. A griffes coulissantes et toujours parallèles, étroites, réversibles en acier à outils en alliage de chrome et vis trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés coulissantes. Modèle robuste.

Application : pour les espaces étroits.

Géométrie optimisée des traverses et des pièces coulissantes permettant de déplacer aisément les griffes. Garantit en même temps une bonne tenue après le serrage des vis.
Griffes croisées novatrices qui garantissent la stabilité de l'accrochage dans la pièce coulissante et les griffes. Changement des griffes plus rapide puisqu'il ne faut plus qu'une seule vis.
Ajouter à la liste

96,21 €/ Unitéhors TVA

116,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
120 mm
Profondeur de serrage
100 mm