Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur modele robuste 3 griffes taille5300x250mm

  • ERIKS:11757802
  • Fabricant:4021176815393
Image 1
Extracteur à trois branches, forgé dans la matrice, modèle 45

Modèle : à griffes très résistantes, auto-centrantes, à transmission de puissance, en acier à outils en alliage de chrome. Avec réajustage automatique de la prise, pointe de centrage tournant librement et vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement. Modèle robuste.

Application : en particulier pour retirer les roues dentées, les pignons, les roulements à billes, les machines à courroie particulièrement ajustées etc.

Autotension et autocentrage automatique des crochets d'extraction.
Ajouter à la liste

396,04 €/ Unitéhors TVA

479,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
300 mm
Profondeur de serrage
250 mm