Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur hydraulique 3 griffes 400x400mm

  • ERIKS:11757627
  • Fabricant:4021176886126
Image 1
Extracteur hydraulique, à trois branches, en acier spécial, modèle 206-2-B

Modèle : modèle robuste comprenant broche mécanique. Avec vis hydraulique convenant aux pièces bloquées. Plus la force d'extraction nécessaire est grande, plus la griffe saisit la pièce à extraire avec force.

Application : convient à l'extraction de poulies de courroies, de roues dentées, de roulements à billes et de pièces similaires.

Outils à fonction hydraulique.
Ajouter à la liste

498,78 €/ Unitéhors TVA

603,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
400 mm
Profondeur de serrage
400 mm