Modèle : à deux branches. À griffes crampons auto-serrantes pointues en acier à outils en alliage de chrome qui se pressent de manière indissociables à la pièce à serrer grâce à leur guidage de crochet en ciseaux . Avec une plage de capacité de serrage extrêmement étendue qui peut être choisie individuellement à côté de la profondeur d’extraction grâce aux goupilles de serrage autobloquantes. Avec pointe de centrage tournant librement et vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement.
Application : pour extraire les pignons, les paliers et autres pièces similaires dans les endroits difficilement accessibles.
207,53 €/ Unitéhors TVA
251,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150