Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur griffes crampons 2 griffes 10-140mm

  • ERIKS:23086129
  • Fabricant:4021176248443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extracteur à griffes crampons

Modèle : à deux branches. À griffes crampons auto-serrantes pointues en acier à outils en alliage de chrome qui se pressent de manière indissociables à la pièce à serrer grâce à leur guidage de crochet en ciseaux . Avec une plage de capacité de serrage extrêmement étendue qui peut être choisie individuellement à côté de la profondeur d’extraction grâce aux goupilles de serrage autobloquantes. Avec pointe de centrage tournant librement et vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement.

Application : pour extraire les pignons, les paliers et autres pièces similaires dans les endroits difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

170,19 €/ Unitéhors TVA

205,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
10-140 mm
Profondeur de serrage
125 mm