Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur de roulements 50x70mm

  • ERIKS:23086406
  • Fabricant:4021176028168
Image 1
Extracteur de roulements avec poignée en T, modèle 204

Modèle : avec étrier de serrage latéral et griffes d'extraction en acier à outils allié au chrome. Avec pointe de centrage tournant librement et vis de pression trempée à revêtement spécial avec excellentes propriétés de glissement.

Application : convient pour extraire les roulements à billes à fleur, les bagues de roulement et pièces similaires dans la mécanique de précision, les ateliers électriques, en cas de maintenances à air comprimé.
Ajouter à la liste

90,24 €/ Unitéhors TVA

109,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
50 mm
Profondeur de serrage
70 mm