Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur de leviers de direction 150x140mm

  • ERIKS:23086412
  • Fabricant:4021176028403
Image 1
Extracteur de leviers de direction, forgé dans la matrice, modèle 204

Modèle : extracteur de leviers de direction. Avec étrier de serrage latéral et griffes d'extraction en acier à outils allié au chrome. Avec vis de pression à revêtement spécial avec excellentes propriétés coulissantes. Pointe de centrage tournant librement, amovible et réversible (bille/pointe).

Application : pour extraire les leviers de direction, les paliers à billes, les roues dentées, les pignons et autres pièces similaires.
Ajouter à la liste

189,22 €/ Unitéhors TVA

228,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
150 mm
Profondeur de serrage
140 mm