Modèle : les tiges de maintien autoserrantes garantissent un changement rapide et aisé des crochets d'extraction sans avoir à décharger préalablement les ressorts de pression. Serrage automatique et autocentrage des griffes d'extracteur. La fixation de la position des crochets d'extraction s'effectue par le levier de blocage facile d'accès. Pas de desserrage non souhaité de l'extracteur depuis le palier au moyen du levier de blocage et de l'autotension. La nouvelle technologie des ressorts permet une conception compacte et exempte d'entretien. Livraison dans un coffret L-Boxx, avec mode d'emploi toujours visible dans le couvercle.
Application : utilisable comme extracteur à prise extérieure ou intérieure, avec 2 ou 3 crochets d'extraction, avec ou sans marteau à inertie.
516,53 €/ Unitéhors TVA
625,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150