Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur combine 2 griffes 120mm

  • ERIKS:12606036
  • Fabricant:4021176461514
Image 1
Extracteur universel, modèle 20-10-SP, à deux griffes en acier spécial

Modèle : en acier spécial. Griffes étroites en S qui restent parallèles même sous la charge maximale, pouvant être déplacées en continu sur la traverse. Traverse à profil hexagonal permettant le contre-serrage avec une clé. Tête de vis avec collet pour empêcher à la clé de déraper. Pointe de centrage tournant librement, amovible et réversible (bille/pointe).

Applications : griffes réversibles pour une utilisation comme extracteur à prise extérieure et intérieure . Idéal dans des espaces intermédiaires restreints, pour l'extraction des roues dentées d'engrenage, des paliers, des pignons et des corps synchrones dans plusieurs profondeurs de serrage. Également adapté pour extraire les pièces à usiner asymétriques.



À deux griffes, idéal pour un travail peu encombrant.


L'idéal pour les travaux qui ne prennent pas beaucoup de place.

Applications : griffes réversibles pour une utilisation comme extracteur à prise extérieure et intérieure. Idéal dans des espaces intermédiaires restreints, pour l'extraction des roues dentées d'engrenage, des paliers, des pignons et des corps synchrones dans plusieurs profondeurs de serrage. Également adapté pour extraire les pièces à usiner asymétriques.

Serrage et centrage automatiques des griffes d'extraction. Géométrie optimisée des traverses et des pièces coulissantes permettant de déplacer aisément les griffes. Garantit en même temps une bonne tenue après le serrage des vis.
Ajouter à la liste

262,14 €/ Unitéhors TVA

317,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
120 mm