Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur a roue de ventilateur 3 griffes 200x200mm

  • ERIKS:11757589
  • Fabricant:4021176027581
Image 1
Extracteur de roues de ventilateurs en acier spécial, modèle 202-S, à trois branches

Modèle : à griffes pivotantes. Plus la force d'extraction nécessaire est grande, plus la griffe saisit la pièce à extraire avec force. Griffes très étroites qui saisissent à travers les deux ou trois fentes et agrippent le collet du ventilateur.

Application : pour extraire les roues de ventilateurs.

Ajouter à la liste

110,39 €/ Unitéhors TVA

133,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KUKKO
Envergure
200 mm
Profondeur de serrage
200 mm